曜日別特売

スリムワゴン4段 BK

スリムワゴン4段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)スリムワゴン4段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)スリムワゴン4段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)スリムワゴン4段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)スリムワゴン4段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)スリムワゴン4段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)スリムワゴン4段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)スリムワゴン4段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)

収納に便利なメッシュワゴン。浅型の棚2段、深型のバスケット2段、計4段に分けて収納することができます。
全ての棚・バスケットが、約2.5cm間隔で高さ調節可能です。
ホコリがたまりにくく、湿気もこもりにくい通気性の良いメッシュ仕様。
支柱が3段の分割式なので、中段を除いて組み立てて本体の高さを低くして段を減らすこともできます。
キャスターは、360度回転可能、スムーズに移動できます。キャスター4個のうち2個はストッパー付きなのでワゴンを固定する時も安心です。
小物や袋など「掛ける」収納ができるフックが3個付属しております。
キッチンまわりで食料品やペットボトルなどの収納に。
高さを変えて、小物収納として部屋中どこでも活躍。
ちょっとしたスペースに、隙間収納として。

質量(kg)4.3BK高さ(mm)930奥行(mm)396間口(mm)315ストッパーあり棚段数(段)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758940XSW-3094BK
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥750/税込¥825
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする