曜日別特売

FLEBAN(フレバン)

FLEBAN(フレバン) - 小泉製麻FLEBAN(フレバン) - 小泉製麻FLEBAN(フレバン) - 小泉製麻FLEBAN(フレバン) - 小泉製麻FLEBAN(フレバン) - 小泉製麻FLEBAN(フレバン) - 小泉製麻FLEBAN(フレバン) - 小泉製麻

一人で簡単設置!荷崩れ防止バンド・繰り返し使用でき、ストレッチフィルムの使用量削減に
本体生地は、丈夫で軽量なポリプロピレン製のため、繰り返し使用できます
・さまざまな積み方にも対応!
上部のハトメにロープを通すことで、幅広い積み荷形状に対応します
・一人で設置可能!
補助ベルトと面ファスナーで、一人でも簡単に作業ができます
・複数のパレットサイズに対応!
最大外周80cm差まで(1.1~1.4パレットなど)

用途荷崩れ防止資材質量(g)1.3寸法(幅W×長さL)(cm)100×515材質(ベルト)ポリエステル材質(ハトメ)アルミ材質(面ファスナー)ナイロン生地ポリプロピレン対応外周(cm)430~510繰り返し・詰め替え対応
関連資料:チラシ(1.1MB)
注意
※ 火の近くで使用しないでください。
※ 本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※ 記載内容は本資料作成時点での情報・データ他に基づいて作成しています。
※ 使用条件により、 性能に大きな差が生じる場合がございますので、 ご注意ください。
※ 本製品は屋内用のため、 長期にわたって直射日光にさらすのはお避けください。
※ 縫製の都合上、 生地にマーキングが残る場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13799655365661001枚
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13799671365661001セット(5枚)
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする