AFF WARE
ワイヤー式キーボックス
合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途
ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
質量(g)
約300
本体寸法(mm)
75×35×95
ロック
ダイヤル式
内容量
1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13799680
AFF-KBD007-BK
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
13799689
AFF-KBD007-SL
シルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください