ユナイテッドアスレ
T/Cオープンカラー ショートスリーブシャツ
T/Cツイル素材を裏づかいし耐久性をそなえ、かろやかさと光沢感がポイントのオープンカラーシャツ
機能
形状安定
素材
ポリエステル65%、綿35% ツイル裏つかい
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13799461
1759ー01
ダークネイビー
S
43
23
67
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799470
1759ー01
ダークネイビー
M
46
24
70
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799479
1759ー01
ダークネイビー
L
49
25
73
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799488
1759ー01
ダークネイビー
XL
52
26
76
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799497
1759ー01
ダークネイビー
XXL
55
27
79
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
13799506
1759ー01
ブラック
S
43
23
67
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799515
1759ー01
ブラック
M
46
24
70
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799531
1759ー01
ブラック
L
49
25
73
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799540
1759ー01
ブラック
XL
52
26
76
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799549
1759ー01
ブラック
XXL
55
27
79
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください