曜日別特売

5.6オンス P.F.DハイクオリティーTシャツ

5.6オンス P.F.DハイクオリティーTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス P.F.DハイクオリティーTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス P.F.DハイクオリティーTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス P.F.DハイクオリティーTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス P.F.DハイクオリティーTシャツ - ユナイテッドアスレ

5001の後染可能モデル。綿糸縫製できれいに染まる。染め後の縮みを考慮し、大きめに作られたボディ。縫製糸が綿100%なので、ステッチまで染まる。

仕様PFD素材綿100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137799405001ー07S46215170
1,360
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
137799495001ー07M50225475
1,360
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
137799585001ー07L54245779
1,360
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
137799675001ー07XL58266083
1,360
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
137799765001ー07XXL62276588
1,790
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする