曜日別特売

T/Cワーク ショートスリーブシャツ

T/Cワーク ショートスリーブシャツ - ユナイテッドアスレT/Cワーク ショートスリーブシャツ - ユナイテッドアスレT/Cワーク ショートスリーブシャツ - ユナイテッドアスレT/Cワーク ショートスリーブシャツ - ユナイテッドアスレT/Cワーク ショートスリーブシャツ - ユナイテッドアスレT/Cワーク ショートスリーブシャツ - ユナイテッドアスレT/Cワーク ショートスリーブシャツ - ユナイテッドアスレ

2本針のチェーンステッチ、ペン差し付きフラップポケットなどシンプルかつクラシカルな縫製仕様がポイント

ダークネイビーサイズS肩幅(cm)45袖丈(cm)21着丈(cm)72機能形状安定素材ポリエステル65%、綿35% ツイル身幅(cm)51内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137995581772ー01
4,970
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする