ユナイテッドアスレ
5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ
3種類のブレンド糸が織りなすヴィンテージテイストなビックシルエットTシャツ
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13784971
1105ー01
ヴィンテージオフホワイト
M
55
22
綿38%、ポリエステル38%、レーヨン24%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
13784980
1105ー01
ヴィンテージオフホワイト
L
58
24
綿38%、ポリエステル38%、レーヨン24%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
13784989
1105ー01
ヴィンテージオフホワイト
XL
61
26
綿38%、ポリエステル38%、レーヨン24%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
13784998
1105ー01
アッシュ
M
55
22
綿60%、レーヨン38%、ポリエステル2%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
13785007
1105ー01
アッシュ
L
58
24
綿60%、レーヨン38%、ポリエステル2%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
13785016
1105ー01
アッシュ
XL
61
26
綿60%、レーヨン38%、ポリエステル2%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
13785025
1105ー01
ヴィンテージヘザー
M
55
22
綿38%、ポリエステル38%、レーヨン24%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
13785041
1105ー01
ヴィンテージヘザー
L
58
24
綿38%、ポリエステル38%、レーヨン24%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
13785050
1105ー01
ヴィンテージヘザー
L
61
26
綿38%、ポリエステル38%、レーヨン24%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
13785059
1105ー01
ヴィンテージブラック
M
55
22
綿38%、ポリエステル38%、レーヨン24%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
13785068
1105ー01
ヴィンテージブラック
L
58
24
綿38%、ポリエステル38%、レーヨン24%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
13785077
1105ー01
ヴィンテージブラック
L
61
26
綿38%、ポリエステル38%、レーヨン24%
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください