ユナイテッドアスレ
7.6オンス スラブ スーパーヘヴィウェイト Tシャツ
こなれた雰囲気がたっぷりのスラブ生地。着るほどに自然に仕上がるフェード感が魅力。
素材
綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13785400
4747ー01
オフホワイト
L
52
22
52
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
13785418
4747ー01
ネイビー
M
49
21
49
¥
3,420
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
13785427
4747ー01
ネイビー
L
52
22
52
¥
3,420
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
13785436
4747ー01
ネイビー
XL
55
23
55
¥
3,420
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
13785470
4747ー01
ブラック
XL
55
23
55
¥
3,420
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
13785391
4747ー01
オフホワイト
M
49
21
49
¥
3,120
取扱い終了
13785409
4747ー01
オフホワイト
XL
55
23
55
¥
3,120
取扱い終了
13785445
4747ー01
ブラック
M
49
21
49
¥
3,420
取扱い終了
13785461
4747ー01
ブラック
L
52
22
52
¥
3,420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください