ケイケイ
封緘機 KK130型
オープンシール用封緘機です。
部品の交換も容易に出来ます。
全長(mm)
500
適合バンド
帯鉄
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
バンド厚さ(mm)
適合バンド幅(mm)
シール厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13770429
KK130-19S
646-7240
左右シングル
0.8~0.9
19
0.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13770438
KK130-19W
646-7238
左右ダブル
0.8~0.9
19
0.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13770447
KK130-25S
646-7264
左右シングル
0.8~0.9
25
0.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13770456
KK130-25W
646-7254
左右ダブル
0.8~0.9
25
0.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13770465
KK130-32S
646-7244
左右シングル
0.9~1.0
32
0.8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください