曜日別特売

帯鉄用コイルスタンド

帯鉄用コイルスタンド - ケイケイ

帯鉄用のコイルスタンドです。

幅(mm)700全長(mm)750高さ(mm)500適合バンド帯鉄内容量1台
注意
※コイル適用外径は、700mmまでです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
適合バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13770560KKCS-16-19645-79171001619
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
13770569KKCS-25645-791410525
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
13770578KKCS-32645-791511032
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする