曜日別特売

エステルシール

エステルシール - ケイケイエステルシール - ケイケイ
厚さ(mm)0.5全長(mm)32適合バンドエステルバンド内容量1箱(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
適合バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13771016KKPETSEAL-CL-0.5X16X32644-3840クローズ16
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
13771025KKPETSEAL-OP-0.5X16X32644-3875オープン16
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
13771050KKPETSEAL-OP-0.5X19X32644-3890オープン19
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
13771041KKPETSEAL-CL-0.5X19X32644-3878クローズ19
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストッパー(PPバンド用)・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする