audio-technica
バナナプラグ
導体集合径3.7mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ
付属品
保護チューブ x 4個
材質
真鍮
外形寸法(mm)
(本体部)38 x Φ10.
接続方法
リア接続
対応
導体集合径:MAX Φ3.7mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13805621
AT6302a
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください