audio-technica
バナナプラグ
導体集合径5.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。サイド接続タイプのバナナプラグ
付属品
保護チューブ x 4個
材質
真鍮
外形寸法(mm)
(本体部)49 x Φ10.
接続方法
サイド接続
対応
導体集合径:MAX Φ5.0mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13805630
AT6303a
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください