NewHikari
波板ビス ステンレス座金
鉄製波板施工に最適な波板専用ビスです。
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
材質/仕上
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13819621
SH-BNSS525
5×25
本体:SUS410、座金:SUS304、パッキン:鉄板小波用EPDM
本体:スーパーパシペート、パッキン:ブラック
¥
4,900
¥
3,167
¥
3,484
(税込)
3日以内出荷
13819630
SH-BNSW535
5×35
本体:鉄、座金:SUS304、パッキン:鉄板小波用EPDM
本体:ラスパート、パッキン:ブラック
¥
4,700
¥
3,037
¥
3,341
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください