NewHikari
波板ビス ポリカ座金
ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。
材質/仕上
本体:鉄、座金:ポリカーボネート、パッキン:鉄板小波用EPDM
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13819639
SH-BNPS525C
5×25
クリア
本体:ラスパートシルバー、座金:クリア、パッキン:グレー
¥
3,750
¥
2,424
¥
2,666
(税込)
5日以内出荷
13819648
SH-BNPS525B
5×25
ブロンズ
本体:ラスパートブラウン、座金:ブロンズ、パッキン:グレー
¥
3,750
¥
2,424
¥
2,666
(税込)
6日以内出荷
13819657
SH-BNPW535C
5×35
クリア
本体:ラスパートシルバー、座金:クリア、パッキン:グレー
¥
3,750
¥
2,424
¥
2,666
(税込)
3日以内出荷
13819666
SH-BNPW535B
5×35
ブロンズ
本体:ラスパートブラウン、座金:ブロンズ、パッキン:グレー
¥
3,750
¥
2,424
¥
2,666
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください