OHSATO(大里)
アンカーナット用キャップ 白 (パック品)
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途
アンカーのねじ先端に。
材質
PVC
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(1個)
注意
※キャップを押し込んで取り付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
品番
高さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13820330
M10
ねじ径:M10
大里品番:557-771
26
M10
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
13820348
M12
ねじ径:M12
大里品番:557-772
33
M12
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
13820366
M16
ねじ径:M16
大里品番:557-773
41
M16
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください