ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式

ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 - 萩原ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 - 萩原ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 - 萩原ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 - 萩原ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 - 萩原ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 - 萩原ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 - 萩原ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 - 萩原

ヴィンテージ感あふれるデザインがおしゃれなレザー調でマットな質感のカウンターチェア。雰囲気のあるカフェやバーのような空間が作れます。ガス圧式で自由に高さ調節が可能。調節レバーを引くだけで簡単にお好みの高さに。長時間座っても疲れにくいフットレストも付き。座面とフットレストが一緒に360度回転するので、立ち座りもらくらくできます。自分だけの作業スペースや、複数台並べて団らんスペースとして使っても◎暖かみのあるブラウン・緑味のあるグレーのグレイッシュカーキ・どんなインテリアにも合いやすいダークグレーの3色からお選びいただけます。

用途イス・チェア , カウンターチェアとして。材質フレーム:スチール、張地:合成皮革タイプ組立式外寸(cm)(約)幅48×奥行51×高さ91~111×座面高63~83座面高(cm)63~83内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13819438LC-4871-PBRブラウン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13819447LC-4871-PDGYダークグレー
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13819456LC-4871-PGYグレー
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする