曜日別特売

ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材 肘掛け 付き

ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き - 萩原

素材にこだわったダイニングチェア2脚セットフレームにはアッシュ無垢材を、背面には曲線の美しい曲木を使用しております。座り心地にもこだわっており、美しさと機能性を兼ね備えたデザインです。プリント木目では味わえない天然木の風合いをお楽しみください。

用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。材質主材:天然木(アッシュ)、張地:<PC>ペーパーコード<CA・BK>合成皮革、<BE>ポリエステルタイプ完成品外寸(cm)(約)幅57×奥行53×高さ71×座面高44内容量1セット(2台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13819237VC-7003-NAPCペーパーコード
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
13819246VC-7003-NACAPVCキャメル
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819255VC-7003-NABEファブリックベージュ
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819271VC-7003-BRBKPVCブラック
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする