曜日別特売

ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材 選べる3タイプ×4カラー 完成品

ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  選べる3タイプ×4カラー 完成品 - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  選べる3タイプ×4カラー 完成品 - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  選べる3タイプ×4カラー 完成品 - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  選べる3タイプ×4カラー 完成品 - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  選べる3タイプ×4カラー 完成品 - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  選べる3タイプ×4カラー 完成品 - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  選べる3タイプ×4カラー 完成品 - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  選べる3タイプ×4カラー 完成品 - 萩原

素材にこだわったダイニングチェア2脚セットフレームにはアッシュ無垢材を、背面には曲線の美しい曲木を使用しております。座り心地にもこだわっており、美しさと機能性を兼ね備えたデザインです。プリント木目では味わえない天然木の風合いをお楽しみください。

用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。材質主材:天然木(アッシュ)、張地:<PC>ペーパーコード<CA・BK>合成皮革、<BE>ポリエステルタイプ完成品内容量1セット(2台)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13819115VC-7000-NAPCペーパーコード(約)幅56×奥行56.5×高さ74×座面高42.5
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819131VC-7000-NACAPVCキャメル(約)幅56×奥行56.5×高さ74×座面高42.5
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月中旬
13819140VC-7000-NABEファブリックベージュ(約)幅56×奥行56.5×高さ74×座面高42.5
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月中旬
13819149VC-7000-BRBKPVCブラック(約)幅56×奥行56.5×高さ74×座面高42.5
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月中旬
13819158VC-7001-NAPCペーパーコード(約)幅53×奥行50×高さ73×座面高43
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819167VC-7001-NACAPVCキャメル(約)幅53×奥行50×高さ73×座面高43
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819176VC-7001-NABEファブリックベージュ(約)幅53×奥行50×高さ73×座面高43
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819185VC-7001-BRBKPVCブラック(約)幅53×奥行50×高さ73×座面高43
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819201VC-7002-NAPCペーパーコード(約)幅58×奥行55×高さ73×座面高43
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819210VC-7002-NACAPVCキャメル(約)幅58×奥行55×高さ73×座面高43
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819219VC-7002-NABEファブリックベージュ(約)幅58×奥行55×高さ73×座面高43
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819228VC-7002-BRBKPVCブラック(約)幅58×奥行55×高さ73×座面高43
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする