萩原
天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン
木の温かみを実感できる、天然木「ラバーウッド」を使用したダイニングチェア2脚SET。美しい木目となめらかな手触りが特徴です。完成品なので届いてすぐ使えます。
用途
イス・チェア , ダイニングチェアとして。
材質
主材:天然木(ラバーウッド)、張地:(DBR・NA)合成皮革 (BB・NT)ポリエステル
タイプ
完成品
外寸(cm)
(約)幅42×奥行51.5×高さ81×座面高43
内容量
1セット(2台)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13817128
VC-7593DBR
ブラウン/PVCレザー
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13817137
VC-7593NA
ナチュラル/PVCレザー
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13817119
VC-7593BB
ブラウン/ファブリック
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13817146
VC-7593NT
ライトナチュラル/ファブリック
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。