曜日別特売

扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 単品

扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 単品 - 萩原扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 単品 - 萩原扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 単品 - 萩原扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 単品 - 萩原扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 単品 - 萩原扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 単品 - 萩原扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 単品 - 萩原扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 単品 - 萩原

見せる収納と隠す収納を楽しめるフラップ式扉付きのディスプレイラック。【見せる】扉には好きなアイテムを飾ることができます。好みの変化や季節に合わせてディスプレイ!【隠す】ごちゃごちゃしがちなものを隠すことでお部屋に統一感を出せます。来客時などに見せたくないものを一時的に収納しても◎2台並べたり、上下に積み重ねたり、お好みで配置ができるので収納の幅が広がります。また、こちらの棚は推し活にもおすすめ!推しの雑誌やCDなどを並べるだけでおしゃれな推し活部屋に!新生活や模様替えにおすすめです。

用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードブラウンタイプ組立式外寸(cm)(約)幅85×奥行35×高さ85内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13819280RCC-1716BR
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方1¥3,856/税込¥4,242
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする