曜日別特売

肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン

肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン - 萩原肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン - 萩原肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン - 萩原肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン - 萩原肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン - 萩原肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン - 萩原肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン - 萩原肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン - 萩原

ナチュラルな木目と鉄のブラックフレームで異素材を楽しめるチェア。5色からお選びいただけます。背もたれは曲木で作られており、背面から見てもアッシュの木目が映える美しいデザイン。高級感のあるおしゃれなビジュアルになっています。立ち座りがしやすい便利なハーフサイズの肘置きや、座面のサイズや背もたれなど、座り心地の良さを追求して設計しました。ジャパンディや和モダン、インダストリアル、韓国インテリアなど、様々なお部屋にあうデザインです。インテリアのテイストに合わせてお好みのカラーをお選びください。

用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。材質フレーム:スチール、背:積層材(天然木突板張り)、張地:<ブラック・ダークブラウン>合成皮革<ダークグレー・ライトグレー・ベージュ>ポリエステルタイプ組立式外寸(cm)(約)幅56×奥行57.5×高さ71×座面高43内容量1台(1台)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13819341LC-4835BR-DGYブラウン/ダークグレー
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13819350LC-4835BR-PBKブラウン/ブラック
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13819368LC-4835NA-BEナチュラル/ベージュ
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13819377LC-4835NA-LGYナチュラル/ライトグレー
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13819359LC-4835BR-PDBRブラウン/ダークブラウン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする