曜日別特売

コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り

コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り - 萩原コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り - 萩原コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り - 萩原コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り - 萩原コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り - 萩原コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り - 萩原コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り - 萩原コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り - 萩原

高さを抑えたコンパクトサイズでワンルームにも最適。脚を取り外してローソファとしてもご使用いただけるので更にコンパクトに。コンパクトだけど座面は幅97×奥行44cmとゆったりと座れる2Pソファです。生地はPVCを使用しており、汚れてもさっと拭き取れてメンテナンスも簡単。背面にも同一の生地を使用しておりますのでお部屋の雰囲気を損ねません。カラーは「ブラウン」「ダークブラウン」「ブラック」の3色ございます。「ブラウン」「ダークブラウン」はツヤあり、「ブラック」はツヤのない生地となっております。背もたれを取り付けるだけで簡単に組み立てられるので届いたその日からすぐ使えます。

用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。材質主材:天然木、張地:合成皮革、座面:Sバネ、ウレタンフォームタイプ組立式外寸(cm)(約)幅120×奥行64×高さ71×座面高38/26内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816121リッツ-2P-PBKブラック
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
13816130リッツ-2P-PBRブラウン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816139リッツ-2P-PDBRダークブラウン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする