曜日別特売

シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング

シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング - 萩原シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング - 萩原シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング - 萩原シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング - 萩原シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング - 萩原シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング - 萩原シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング - 萩原シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング - 萩原

シンプルなデザインの肘なしソファ。高さを抑えた設計で圧迫感を感じにくくなっています。背もたれ3段階リクライニング仕様

用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。仕様●組立式(脚部)●背部3段リクライニング材質構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:合成皮革外寸(cm)(約)幅88×奥行82~91×高さ68~32×座面高32内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13818546LSF-4440BKブラック
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818555LSF-4440WHホワイト
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする