ソファー 1人掛け 幅 70 cm コンパクト 姫系 小さめ

ソファー 1人掛け 幅 70 cm コンパクト 姫系 小さめ - 萩原ソファー 1人掛け 幅 70 cm コンパクト 姫系 小さめ - 萩原ソファー 1人掛け 幅 70 cm コンパクト 姫系 小さめ - 萩原ソファー 1人掛け 幅 70 cm コンパクト 姫系 小さめ - 萩原ソファー 1人掛け 幅 70 cm コンパクト 姫系 小さめ - 萩原ソファー 1人掛け 幅 70 cm コンパクト 姫系 小さめ - 萩原ソファー 1人掛け 幅 70 cm コンパクト 姫系 小さめ - 萩原ソファー 1人掛け 幅 70 cm コンパクト 姫系 小さめ - 萩原

大人可愛いカラーにコロンとしたモダンなフォルムがおしゃれな1人掛けソファ。 可愛さとシックが両立したデザインは大人女子のインテリアにピッタリ。 ワンルームなどの狭いお部屋や一人暮らしの部屋にはもちろん、子供部屋やリビング、ダイニング、寝室など、ちょっとしたスペースに置いていただけるコンパクトな1Pサイズ。 脚を取り外してロースタイルとしても使用いただけるので、お部屋の雰囲気に合わせてスタイルを変えることができます。 カラーはピンク、ピンクベージュ、ベージュ、アイボリーの4色の中から選べます。

用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。材質主材:天然木、張地:ポリエステルタイプ組立式外寸(cm)(約)幅70×奥行68×高さ73/60×座面高42/29内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816656エメル1P-GYグレー
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月7日
13816665エメル1P-PBピンクベージュ
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816690エメル1P-IVアイボリー
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月7日
13816681エメル1P-PIピンク
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする