大人可愛い 2人掛け ソファー 幅122 姫系 コンパクト かわいい

大人可愛い 2人掛け ソファー 幅122 姫系 コンパクト かわいい - 萩原大人可愛い 2人掛け ソファー 幅122 姫系 コンパクト かわいい - 萩原大人可愛い 2人掛け ソファー 幅122 姫系 コンパクト かわいい - 萩原大人可愛い 2人掛け ソファー 幅122 姫系 コンパクト かわいい - 萩原大人可愛い 2人掛け ソファー 幅122 姫系 コンパクト かわいい - 萩原大人可愛い 2人掛け ソファー 幅122 姫系 コンパクト かわいい - 萩原大人可愛い 2人掛け ソファー 幅122 姫系 コンパクト かわいい - 萩原大人可愛い 2人掛け ソファー 幅122 姫系 コンパクト かわいい - 萩原

ホワイトインテリアにぴったりの大人可愛いコンパクトソファ。エレガントで上品な雰囲気のインテリアにはPVC生地×白脚の「パールホワイト」、ナチュラル系や韓国インテリアにはファブリック生地×木脚の「ナチュラルアイボリー」がおすすめです。こちらのソファはデザインにこだわっており、クロスボタンステッチを施した高級感のある背もたれや、柔らかな印象を与える丸い肘掛けが可愛いポイント。コンパクトサイズなので1人暮らしやワンルームでも、圧迫感を与えることなくお部屋にワンポイントとして置くことができます。また脚を取り外してローソファーとして使用することも。工具不要で簡単に組み立てられるので、組み立てに不慣れな方にもおすすめのソファです。

用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。材質構造部材:天然木、張地:<アイボリー>ポリエステル・<パールホワイト>合成皮革タイプ組立式外寸(cm)(約)幅122×奥行63×高さ71/57.5×座面高39/25.5内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13818169ライラ2P-IVアイボリー
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月7日
13818178ライラ2P-PWHパールホワイト
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする