曜日別特売

2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル

2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル - 萩原2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル - 萩原2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル - 萩原2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル - 萩原2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル - 萩原2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル - 萩原2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル - 萩原2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル - 萩原

便利なコの字型デザインのサイドテーブル。手元近くまで差し込めるので、ソファの横や正面に置き、コップや本などを置いて使うことができます。さらに、縦置きと横置きの2通りの使い方ができるので、向きを変えてローテーブルとしても使用可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使いいただけます。木目調のブラウン・ナチュラル・ホワイトウォッシュの3色からお選びください。

用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードタイプ組立式幅(cm)40高さ(cm)60奥行き(cm)30内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13819465RT-1119BRブラウン
3,698
4,068(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月中旬
13819481RT-1119NAナチュラル
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13819490RT-1119WSホワイトウォッシュ
3,698
4,068(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする