曜日別特売

サイドテーブル ソファサイドテーブル 丸型 2段 選べるパターン ( 木目調 大理石柄 コンクリート調 )

サイドテーブル  ソファサイドテーブル 丸型 2段 選べるパターン ( 木目調 大理石柄 コンクリート調 ) - 萩原サイドテーブル  ソファサイドテーブル 丸型 2段 選べるパターン ( 木目調 大理石柄 コンクリート調 ) - 萩原サイドテーブル  ソファサイドテーブル 丸型 2段 選べるパターン ( 木目調 大理石柄 コンクリート調 ) - 萩原サイドテーブル  ソファサイドテーブル 丸型 2段 選べるパターン ( 木目調 大理石柄 コンクリート調 ) - 萩原サイドテーブル  ソファサイドテーブル 丸型 2段 選べるパターン ( 木目調 大理石柄 コンクリート調 ) - 萩原サイドテーブル  ソファサイドテーブル 丸型 2段 選べるパターン ( 木目調 大理石柄 コンクリート調 ) - 萩原サイドテーブル  ソファサイドテーブル 丸型 2段 選べるパターン ( 木目調 大理石柄 コンクリート調 ) - 萩原サイドテーブル  ソファサイドテーブル 丸型 2段 選べるパターン ( 木目調 大理石柄 コンクリート調 ) - 萩原

おしゃれで便利なサイドテーブル。木目調のブラウンとナチュラル、コンクリート調グレーと大理石調ホワイトの4色展開。天板サイズが直径30cmなので、ソファー横やベッド横に置いてもコンパクトで使いやすい。デスク周りや玄関収納にも。本やコップ、観葉植物や間接照明の置き場にぴったりです。模様替えや掃除の際に嬉しい軽量設計。アジャスターも付いているので、ガタツキの防止もできます。韓国風や、無機質、インダストリアル、大人可愛いインテリアなど、様々な雰囲気のお部屋のプラスワンアイテムにおすすめの家具です。

用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。仕様組立式●アジャスター付材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)幅(cm)33.5高さ(cm)52.5奥行き(cm)33.5内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13818930LST-4668-NAナチュラル
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818939LST-4668-BRブラウン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818948LST-4668-MGYマーブルグレー
4,698
5,168(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
13818957LST-4668-MWHマーブルホワイト
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする