萩原
サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm
便利な棚板もついた丸型サイドテーブル。お部屋の雰囲気に合わせた4色展開。
組立式
アジャスター付
用途
テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。
仕様
組立式●アジャスター付
材質
フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
幅(cm)
43
高さ(cm)
54
奥行き(cm)
44
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13816577
LST-4663BR
ブラウン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816586
LST-4663MGY
マーブルグレー
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816595
LST-4663MWH
マーブルホワイト
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816611
LST-4663WH
ホワイト
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。