壁付け できる サイドテーブル ナイトテーブル 木製

壁付け できる サイドテーブル ナイトテーブル 木製 - 萩原壁付け できる サイドテーブル ナイトテーブル 木製 - 萩原壁付け できる サイドテーブル ナイトテーブル 木製 - 萩原壁付け できる サイドテーブル ナイトテーブル 木製 - 萩原壁付け できる サイドテーブル ナイトテーブル 木製 - 萩原壁付け できる サイドテーブル ナイトテーブル 木製 - 萩原壁付け できる サイドテーブル ナイトテーブル 木製 - 萩原壁付け できる サイドテーブル ナイトテーブル 木製 - 萩原

壁にぴたっり付けれるように設計されているサイドテーブル。丸形なのに壁に付けて置けるので、ソファサイドやベッドの横にもスペースを無駄にせず使えるアイデア商品です。 天板の下にはちょっとした物を置ける棚付き。軽量で組み立ても簡単なので、いろいろな場所で活躍します。
ナチュラル・ダークブラウン・ホワイト

用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。材質天板・中棚:MDF、脚:ラバーウッドタイプ組立式幅(cm)40高さ(cm)54奥行き(cm)34内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13815265VT-7972DBRダークブラウン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815281VT-7972NAナチュラル
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815290VT-7972WSホワイトウォッシュ
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする