大理石調 丸型 ネストテーブル サイドテーブル 円形

大理石調 丸型 ネストテーブル サイドテーブル 円形 - 萩原大理石調 丸型 ネストテーブル サイドテーブル 円形 - 萩原大理石調 丸型 ネストテーブル サイドテーブル 円形 - 萩原大理石調 丸型 ネストテーブル サイドテーブル 円形 - 萩原大理石調 丸型 ネストテーブル サイドテーブル 円形 - 萩原大理石調 丸型 ネストテーブル サイドテーブル 円形 - 萩原大理石調 丸型 ネストテーブル サイドテーブル 円形 - 萩原大理石調 丸型 ネストテーブル サイドテーブル 円形 - 萩原

モノトーンで気品のある大理石調家具シリーズ憧れの海外インテリア・大理石インテリアを気軽に楽しめるアイテムです。ご自宅以外でも、ネイルサロンや美容院、アパレルショップなどの店舗インテリアとしてもお使いいただけるデザインです。大小2個セットのネストテーブルなので、使い方いろいろ。リビングテーブルやサイドテーブル、ワークデスクとしてだけでなく、1台をテーブル、もう1台をディスプレイ台として使うことも。小物も映える大理石調シート天板なので、InstagramなどのSNSでも映えるアイテムとなっております。

用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。幅(cm)大:64、小:44奥行き(cm)大:64、小:44高さ(cm)大:34、小:27材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、フレーム:スチールタイプ組立式内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13815685LT-4666MBK大:64、小:44大:64、小:44大:34、小:27マーブルブラック
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815701LT-4666MWH大:64、小:44大:64、小:44大:34、小:27マーブルホワイト
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする