曜日別特売

おにぎり形 折りたたみ テーブル 幅75 cm

おにぎり形 折りたたみ テーブル 幅75 cm - 萩原おにぎり形 折りたたみ テーブル 幅75 cm - 萩原おにぎり形 折りたたみ テーブル 幅75 cm - 萩原おにぎり形 折りたたみ テーブル 幅75 cm - 萩原おにぎり形 折りたたみ テーブル 幅75 cm - 萩原おにぎり形 折りたたみ テーブル 幅75 cm - 萩原おにぎり形 折りたたみ テーブル 幅75 cm - 萩原おにぎり形 折りたたみ テーブル 幅75 cm - 萩原

おしゃれなおにぎり形折りたたみテーブル天板のおにぎりのような形はデザイン性だけでなくコンパクトながら広々快適にご使用いただける設計。折りたたみ式なので移動もラクラク。使わないときはコンパクトに収納が可能。工具不要の完成品なのでお届け後すぐにお使いいただけます。カラーはお部屋に取り入れやすいブラウン、ナチュラル、ホワイトウォッシュの3色からお選びいただけます。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維(メラミン樹脂)、脚部:天然木幅(mm)750高さ(mm)355タイプ折りたたみ式奥行(mm)650内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13819088MT-6384NAナチュラル
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819097MT-6384WSホワイトウォッシュ
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13819106MT-6384BRブラウン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする