曜日別特売

ちゃぶ台 ローテーブル 長方形 幅 105 cm おしゃれ 天然木 脚部 折りたたみ式

ちゃぶ台 ローテーブル 長方形 幅 105 cm おしゃれ 天然木 脚部 折りたたみ式 - 萩原ちゃぶ台 ローテーブル 長方形 幅 105 cm おしゃれ 天然木 脚部 折りたたみ式 - 萩原ちゃぶ台 ローテーブル 長方形 幅 105 cm おしゃれ 天然木 脚部 折りたたみ式 - 萩原ちゃぶ台 ローテーブル 長方形 幅 105 cm おしゃれ 天然木 脚部 折りたたみ式 - 萩原ちゃぶ台 ローテーブル 長方形 幅 105 cm おしゃれ 天然木 脚部 折りたたみ式 - 萩原ちゃぶ台 ローテーブル 長方形 幅 105 cm おしゃれ 天然木 脚部 折りたたみ式 - 萩原ちゃぶ台 ローテーブル 長方形 幅 105 cm おしゃれ 天然木 脚部 折りたたみ式 - 萩原ちゃぶ台 ローテーブル 長方形 幅 105 cm おしゃれ 天然木 脚部 折りたたみ式 - 萩原

折りたたみ可能なシンプルデザインのテーブル。お部屋を選ばないデザインで和室や洋室にも。木製で木の優しい雰囲気が落ち着ける空間に。ダークブラウンとナチュラル、二色から選択可能で、お家を自分好みにコーディネートしてみませんか?一人暮らしで新生活を始める方や在宅ワーク・テレワークのお供にもおすすめの一品です。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。材質主材:ラバーウッド、天然木突板幅(mm)1050高さ(mm)320(80)タイプ折りたたみ式奥行(mm)750内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13815107VT-7922-105DBRダークブラウン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13815116VT-7922-105NAナチュラル
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする