曜日別特売

引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm

引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm - 萩原引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm - 萩原引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm - 萩原引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm - 萩原引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm - 萩原引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm - 萩原引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm - 萩原引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm - 萩原

洗練されたシャープなフォルムのローテーブル。お部屋の雰囲気をスタイリッシュに演出します。引き出し2杯付きなので、散らかりやすいテレビのリモコンや、ちょっとした小物(眼鏡や筆記用具)をサッと収納することができます。また、天板下には雑誌や新聞などを置いておける棚つき。奥行きがコンパクトなのですっきりとして見えますが、横幅が広いのでデスクワークや食事をするのに十分な広さです。ホワイトウォッシュ、ナチュラル、ブラウンの3色から選べます。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。仕様●組立式●引出2杯付●中棚付材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:ラバーウッド幅(mm)1100高さ(mm)400奥行(mm)500内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13818415VT-7941-WNブラウン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818431VT-7941-NAナチュラル
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818440VT-7941-WSホワイトウォッシュ
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする