棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm

棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm - 萩原棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm - 萩原棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm - 萩原棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm - 萩原棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm - 萩原棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm - 萩原棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm - 萩原棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm - 萩原

便利な折れ脚タイプの収納付きテーブル。ヴィンテージ風木目の天板に上品なスチールの脚がお部屋をカフェ風に。天板はシックな色味のブラウン・個性的な柄のライトブラウン・可愛らしいホワイトの3色から選べます。本や雑誌、ブランケットなどリビングで使用する小物を収納できる棚もついているので、机の上が散らからずスッキリ。収納棚は取り外しも可能です。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板幅(mm)900高さ(mm)325タイプ折りたたみ式奥行(mm)450内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13815570LT-4398BRブラウン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13815579LT-4398LBRライトブラウン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13815588LT-4398WHホワイト
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする