選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 80 cm 猫脚 完成品

選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 80 cm 猫脚 完成品 萩原 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 80 cm 猫脚 完成品 萩原 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 80 cm 猫脚 完成品 萩原 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 80 cm 猫脚 完成品 萩原 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 80 cm 猫脚 完成品 萩原 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 80 cm 猫脚 完成品 萩原 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 80 cm 猫脚 完成品 萩原 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 80 cm 猫脚 完成品 萩原

古木調の天板に猫脚を合わせた、シックな可愛さのある折りたたみテーブル。丸形・角型2種類のテーブルと、3つのカラーからお好きなタイプを選べます。コンパクトなので一人暮らしなどのワンルームや狭いお部屋、子供部屋などにおすすめ。折りたたむとソファ下やちょっとした隙間に収納できるので、来客時のサブテーブルやリモートワーク、リモート授業専用のテーブルとしても活躍します。カラーはヴィンテージホワイト、ヴィンテージナチュラル、ヴィンテージブラウンの3色。味わい深いヴィンテージ風の天板がお部屋の雰囲気を格上げします。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。 材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板 幅(mm)800 高さ(mm)330 タイプ折りたたみ式 奥行(mm)400 内容量1台(1台)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MT-6862BR 13815491
MT-6862BR 13815491
13815491 MT-6862BR 角型/ブラウン
5,098
5,608 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MT-6862WS 13815500
MT-6862WS 13815500
13815500 MT-6862WS 角型/ホワイトウォッシュ
5,098
5,608 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MT-6864BR 13815509
MT-6864BR 13815509
13815509 MT-6864BR 丸型/ブラウン
5,098
5,608 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MT-6864WS 13815518
MT-6864WS 13815518
13815518 MT-6864WS 丸型/ホワイトウォッシュ
5,098
5,608 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする