曜日別特売

ダイニングテーブル 単品 スチール ロの字脚 ヴィンテージスタイル 幅 138 cm 4人用

ダイニングテーブル 単品 スチール ロの字脚 ヴィンテージスタイル 幅 138 cm 4人用 - 萩原

スタイリッシュなデザインのロの字脚ダイニングテーブル。スチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板でモダンな雰囲気に。太めのスチールフレームは重厚感があります。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。ゆったりサイズのダイニングテーブル。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。お好みのダイニングチェアと合わせてお使いください。

用途テーブル ,ダイニングテーブルとして。仕様●組立式●アジャスター付材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール幅(mm)1380高さ(mm)700奥行(mm)800内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13818571LT-4771DBRダークブラウン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818580LT-4771GYグレー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818589LT-4771NAナチュラル
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする