木目調 デスク & PVC チェア 2点セット デスク チェア セット

木目調 デスク & PVC チェア 2点セット デスク チェア セット - 萩原木目調 デスク & PVC チェア 2点セット デスク チェア セット - 萩原木目調 デスク & PVC チェア 2点セット デスク チェア セット - 萩原木目調 デスク & PVC チェア 2点セット デスク チェア セット - 萩原木目調 デスク & PVC チェア 2点セット デスク チェア セット - 萩原木目調 デスク & PVC チェア 2点セット デスク チェア セット - 萩原木目調 デスク & PVC チェア 2点セット デスク チェア セット - 萩原木目調 デスク & PVC チェア 2点セット デスク チェア セット - 萩原

デザイン性の高い木目調家具シリーズ。ワンルームにも置きやすいコンパクト感だけど、PCを広げて作業もできるちょうどいい広さの天板です。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能です。長時間座っても疲れにくいように、ウレタンを詰めたクッション座面を採用しました。カラーは洗練された。落ち着きのある。の2色展開です。

用途デスク , パソコンデスクとして。仕様●2口コンセント付●組立式材質主材:スチール、化粧繊維板(塩化ビニル)外寸(cm)デスク:(約)幅80×奥行50×高さ72、チェア:(約)幅45×奥行50×高さ76×座面高42内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13815247LDC-4698BRブラウン/ブラック
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815256LDC-4698WHナチュラル/ホワイト
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする