収納棚付き デスク 幅 105 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース

収納棚付き デスク 幅 105 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース - 萩原収納棚付き デスク 幅 105 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース - 萩原収納棚付き デスク 幅 105 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース - 萩原収納棚付き デスク 幅 105 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース - 萩原収納棚付き デスク 幅 105 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース - 萩原収納棚付き デスク 幅 105 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース - 萩原収納棚付き デスク 幅 105 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース - 萩原収納棚付き デスク 幅 105 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース - 萩原

書斎や一人暮らしのお部屋にもピッタリな収納棚付きデスク。パソコンデスクや学習机として、作業スペースも広めなので色々使えます。設置は左右どちらでもOK。棚は可動敷なので、用途によって高さが変えられます。カラーは爽やかなホワイト、優しい印象のナチュラル、お部屋を引き締めるブラウンの3色から選べます。

用途デスク , ユニットデスクとして。仕様●組立式●フック付材質主材:ラバーウッド、天板:MDF(ダイレクトプリント)幅(cm)105高さ(cm)120奥行き(cm)52内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13815010VD-7375NAナチュラル
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815019VD-7375DBRダークブラウン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815028VD-7375WSホワイトウォッシュ
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする