木目調 3段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き

木目調 3段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き - 萩原木目調 3段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き - 萩原木目調 3段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き - 萩原木目調 3段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き - 萩原木目調 3段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き - 萩原木目調 3段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き - 萩原木目調 3段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き - 萩原木目調 3段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き - 萩原

デザイン性の高い木目調家具シリーズ3段ラック&デスク&チェアの3点SETで、それぞれ独立しているので自由にレイアウトが可能。作業が捗るL字型デスクとして使うことで、PCや資料からデスクライトまで置いたとしても天板は広々快適。ミシンを置いたり、ドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。

用途デスク , ユニットデスクとして。仕様●組立式●2口コンセント付材質フレーム:スチール、天板・座面・棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)外寸(cm)デスク:(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42、ラック:(約)幅75×奥行30×高さ72内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13817469LDC-4697BR-3RSブラウン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817478LDC-4697WH-3RSホワイト
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする