曜日別特売

ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル 宮棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg

ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル 宮棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル 宮棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル 宮棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル 宮棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル 宮棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル 宮棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル 宮棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル 宮棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg - 萩原

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド , ベッドフレームとして。仕様●2口コンセント付材質主材:パインサイズシングルタイプ組立式種類すのこベッド寸法(幅W×長さL)(cm)床面:97×198外寸(cm)(約)幅98.5×奥行209×高さ68×床面高36内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816261MB-5195SLBRライトブラウン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月13日
13816270MB-5195SNAプレーンナチュラル
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月13日
13816279MB-5195SWSホワイトウォッシュ
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする