ベッド すのこベッド スタンダード 頑丈 タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル 耐荷重 350kg

ベッド すのこベッド スタンダード 頑丈 タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド スタンダード 頑丈 タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド スタンダード 頑丈 タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド スタンダード 頑丈 タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド スタンダード 頑丈 タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド スタンダード 頑丈 タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド スタンダード 頑丈 タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド スタンダード 頑丈 タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 350kg - 萩原

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。耐荷重も350kgと頑丈なので安全です。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド , ベッドフレームとして。仕様●2口コンセント付材質主材:天然木(パイン材)サイズシングルタイプ組立式種類すのこベッド寸法(幅W×長さL)(cm)床面:97×198外寸(cm)(約)幅100×奥行207.5×高さ65×床面高36内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816821MB-5151SLBRライトブラウン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816830MB-5151SNAプレーンナチュラル
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816839MB-5151SWSウォッシュホワイト
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする