曜日別特売

ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ シングル 耐荷重 350kg

ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ シングル  耐荷重 350kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ シングル  耐荷重 350kg - 萩原

ヘッドボードのないシンプルなローベッド。低めのベッドはお部屋に洗練された印象で、モダンな雰囲気のインテリアにも合わせやすく、また圧迫感を与えないので、ワンルームやひとり暮らしの家にも置きやすいです。転倒リスクも少なく子供部屋でも安心してお使いいただけます。安全も考慮して耐荷重は350kg。700kgの荷重検査にも合格しています。また身体に優しい低ホルムアルデヒド製品で、最高ランクのフォースターを取得済み。カラーは全部で4種類。北欧インテリアや韓国インテリアなどナチュラルな系統に合う「ホワイトウォッシュ」「ナチュラル」と、モノトーンインテリア、アンティークインテリアなどモダンで都会的な系統に合う「アンティークブラウン」「ブラック」です。

用途ベッド , ベッドフレームとして。材質主材:プリント化粧パーティクルボード・合板(LVL)、脚:ラバーウッドサイズシングルタイプ組立式種類すのこベッド寸法(幅W×長さL)(cm)床面:93.5×199外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)98×201×23.5内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816936WB-7800S-ABアンティークブラウン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816945WB-7800S-BKブラック
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816961WB-7800S-NAナチュラル
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816970WB-7800S-WSホワイトウォッシュ
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする