ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル 耐荷重 200kg

ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg - 萩原ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg - 萩原

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。ヘッドレスなのでお部屋に圧迫感を与えず広く見せてくれます。脚長タイプなのでベッド下収納もできるスペースも確保。角は丸く加工されているので安全です。木の温かみや自然の香りを楽しめる天然木を贅沢に使用しており、透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド , ベッドフレームとして。材質主材:天然木(パイン材)サイズシングルタイプ組立式種類すのこベッド寸法(幅W×長さL)(cm)床面:97×196外寸(cm)(約)幅99.5×奥行198×高さ56.5×床面高56内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816848MB-5249SLBRライトブラウン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月17日
13816857MB-5249SNAプレーンナチュラル
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816866MB-5249SWSウォッシュホワイト
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする