分割して 収納できる すのこベッド シングル コンパクト ヘッドレス 木製

分割して 収納できる すのこベッド シングル コンパクト ヘッドレス  木製 - 萩原分割して 収納できる すのこベッド シングル コンパクト ヘッドレス  木製 - 萩原分割して 収納できる すのこベッド シングル コンパクト ヘッドレス  木製 - 萩原分割して 収納できる すのこベッド シングル コンパクト ヘッドレス  木製 - 萩原分割して 収納できる すのこベッド シングル コンパクト ヘッドレス  木製 - 萩原分割して 収納できる すのこベッド シングル コンパクト ヘッドレス  木製 - 萩原分割して 収納できる すのこベッド シングル コンパクト ヘッドレス  木製 - 萩原分割して 収納できる すのこベッド シングル コンパクト ヘッドレス  木製 - 萩原

重ね置きして収納できるすのこベッド。4つに分割できて、使わない時は押し入れやクローゼットに収納が可能です。突然の来客用ベッドとしても使えます。脚は付け外しができるので、好きな高さに調節ができます。ロータイプは空間を広く見せることができて圧迫感を軽減。ハイタイプは床下を活かして収納スペースに。ヘッドレスなのでお部屋に圧迫感を与えず広く見せてくれます。ベッド下収納もできるスペースも確保。耐荷重も350kgと頑丈なので安全です。

用途ベッド , ベッドフレームとして。材質主材:桐(無塗装)ナチュラルサイズシングルタイプ組立式種類すのこベッド外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)98×198×31/10内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816489MB-6399S
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,981/税込¥2,179
沖縄地方1¥4,801/税込¥5,281
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする