大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木

大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 - 萩原大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 - 萩原大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 - 萩原大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 - 萩原大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 - 萩原大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 - 萩原大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 - 萩原大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 - 萩原

カントリー調デザインと天然木の素朴さがゆとりのある暮らしを演出してくれる『すのこベッド(引き出し付き)』。★天然木の質感を楽しめるナチュラル、アンティークホワイト、ブラウンの3色から選べます。★引出しは大容量で収納ケース何個分もの収納が可能でまるでチェストベッド。★床板は「すのこ」を採用!湿気を逃がして年中ずっと快適★スマートフォンの充電や小物も置ける、便利な棚コンセント付き★桟木の多い頑丈タイプのすのこで強度も安心★新生活のひとり暮らしやワンルームなどの狭い部屋、子供部屋にもオススメ

用途ベッド , ベッドフレームとして。仕様●2口コンセント付材質主材:天然木(パイン材)サイズセミダブルタイプ組立式種類すのこベッド寸法(幅W×長さL)(cm)床面:120×197外寸(cm)(約)幅124×奥行210×高さ78×床面高34内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816760MB-5039SD-LBRライトブラウン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816769MB-5039SD-NAナチュラル
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816778MB-5039SD-WSホワイトウォッシュ
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする