曜日別特売

コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ ( セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル )

コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原

棚の高さを変えられる、後付けヘッドボードヘッドレスベッドや脚付きマットレスと合わせてお使いいただけます。幅120cmなので、セミダブルサイズのベッドにぴったり。棚はメガネや時計などの一時置きとしてだけでなく、漫画や文庫本も収納可能。上段にはカバーがついたコンセント2口付き。ベッド周りを好きなもので整えて、就寝時の快適なひとときをお過ごしください。

用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。仕様●組立式●2口コンセント付材質主材:パイン外寸(cm)(約)幅120×奥行12×高さ66内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13818869WH-7710SD-LBRライトブラウン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818878WH-7710SD-NAナチュラル
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818887WH-7710SD-WSホワイトウォッシュ
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする