萩原
パレットベッド 追加パレット 2枚SET 完成品
パレットベッド専用追加パレット2枚セット。パレットを追加して枕元やベッドサイドに余白をつくることで、ベッドサイドランプを置いたり、本を置いたり、自分好みのアレンジが楽しめます。SNS映えにも◎
用途
ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様
●連結パーツ付き(縦用2個、横用2個)●脚裏フェルト付き
材質
主材:天然木(パイン)
色
ナチュラル
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応商品
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13818501
WB-7720S2
WB-7720S/WB-7720D
(約)50×50×9
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月19日
13818510
WB-7720SD2
WB-7720SD
(約)60×50×9
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。