国産 ひのき パレット ベッド 追加パレット 4枚SET 完成品
ひのきパレットベッド専用追加パレット4枚セット。高い耐久性と抗菌成分が含まれる国産ひのきを使用。パレットを追加して枕元やベッドサイドに余白をつくることで、ベッドサイドランプを置いたり、本を置いたり、自分好みのアレンジが楽しめます。SNS映えにも◎
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●連結パーツ付(縦用3個、横用4個)●脚裏フェルト付き
材質主材:天然木(ひのき)
色ナチュラル
対応商品WB-7723S/WB-7723SD
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)50×50×10
内容量1台(1台)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,334 / 税込 ¥ 1,467 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,346 / 税込 ¥ 3,681 |
| 離島 | 1 | お送りできません |