曜日別特売

後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き

後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き - 萩原後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き - 萩原後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き - 萩原後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き - 萩原後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き - 萩原後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き - 萩原後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き - 萩原後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き - 萩原

寝室をより機能的で心地よい空間にできるシングルサイズ対応の後付けヘッドボード。ヘッドボードや宮棚のないベッドと合わせて使えます。天板は、枕元に置いておきたいメガネやスマホ、ティッシュなどの置き場所に。二口コンセントもあるので充電もできます。棚板は、1cm間隔で調節が可能なので、本や雑誌などお好みの配置で収納できます。リビング収納、デスク横、ベッド横など、ヘッドボード以外に、棚としての使い方も!ライフスタイルに合わせて使い方を変えられます。ブラウン・ナチュラル・ホワイトの3色からお選びください。

用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。仕様●組立式●2口コンセント付材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード外寸(cm)(約)幅98×奥行20×高さ80内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13818361RHB-1925BRブラウン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818370RHB-1925NAナチュラル
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818379RHB-1925WHホワイト
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする